Moflash - MOFLASH 7728+ Shunt Diode Saf zenerbarrier, 2 channel, AC v - 7728+
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For Ex-sone - Uten
For Ex sone - støv - Uten
Farge på lampehette - Andre
Spenningstype - AC/DC
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006666
Elnummer
6220180
Leverandørens varenummer
7728+
Typebeskrivelse
6220180
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Farge på lampehette:
Andre
Spenningstype:
AC/DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Lampetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Sikkerhets barriere for EX utstyr- MM7728+001
- Flyttbare klemmer
• Rele med fast og flyttbare moduler
• Dobbel rele varianter - 6,3 mm pr kanal
• Elektronisk sikring
• Tilrettelagt for terminal nummerering og sikkerhetsspesifikasjonene
- Flyttbare klemmer
• Rele med fast og flyttbare moduler
• Dobbel rele varianter - 6,3 mm pr kanal
• Elektronisk sikring
• Tilrettelagt for terminal nummerering og sikkerhetsspesifikasjonene


