Moflash - Moflash brakett til Lystårn 1 Moflash Monteringsbrakett 100 - LED-TLM-LCP100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0 A
Effekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947007854
Elnummer
6203406
Leverandørens varenummer
LED-TLM-LCP100
Typebeskrivelse
LED-TLM-LCP10
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0 A
Effekt:
0 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampetype:
LED
Monteringsbrakett LED-TLM-LCP100 til Moflash Lystårn
inkludert 100mm stolpe
Monterings base
Toppdeksel
inkludert 100mm stolpe
Monterings base
Toppdeksel