Moflash - MOFLASH HORN,ELEKRISK MOTOR A 230vAc,0.76A,420Hz,120dB,IP65 - AHA1-2006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Metall
Lydstyrke - 120 dB
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Kapslingsfarge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006253
Elnummer
6220114
Leverandørens varenummer
AHA1-2006
Typebeskrivelse
6220114
Kapslingsmateriale:
Metall
Lydstyrke:
120 dB
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Kapslingsfarge:
Grå
Pneumatisk drift:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Strømforbruk:
0,76 A
Omgivelsestemperatur:
-20...66 °C
Dette er ett kraftig motordrevet horn. Lyden er på hele 120dB og denne kan skjære gjennom bakgrunnsstøy i nesten ett hvert miljø og er ideell for bruk i f.eks en bråkete fabrikken.
Spenning 230vAc
Strømforbruk 76mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 66C.
Bredde 114mm, høyde 272mm, dybde 286mm


