Moflash - MOFLASH HORN LUFT AP360M 55-140psi,50-133L/min,387Hz,1 - AP360M

KopierKopier
Moflash - MOFLASH HORN LUFT AP360M 55-140psi,50-133L/min,387Hz,1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Akustisk signaltype:

Andre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Lydstyrke - 125 dB

  • Akustisk signaltype - Andre

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Pneumatisk drift - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AP Series

EAN/GTIN

7070947006277

Elnummer

6220116

Leverandørens varenummer

AP360M

Typebeskrivelse

6220116

Kapslingsmateriale:

Metall

Lydstyrke:

125 dB

Akustisk signaltype:

Andre

Kapslingsfarge:

Svart

Pneumatisk drift:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Omgivelsestemperatur:

-30...70 °C

Med kontakt:

nei

LUFTHORN - AP360M

AP lufthorn er egnet for industrimiljøer hvor meget høy lyd kreves dette hornet er på 125dB. Bruker trykkluft og lager den klassiske "tåkelur 'lyd.
Lufttrykk 55-140psi
Luft forbruk 50-133 L/min
Kapsling IP66
Temp.-30 til + 70C.
Diameter 127mm lengde 360mm