Moflash - MOFLASH HORN LUFT AP450M 55-140psi,50-133L/min,307Hz,1 - AP450M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Metall
Lydstyrke - 125 dB
Akustisk signaltype - Andre
Kapslingsfarge - Svart
Pneumatisk drift - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006284
Elnummer
6220117
Leverandørens varenummer
AP450M
Typebeskrivelse
6220117
Kapslingsmateriale:
Metall
Lydstyrke:
125 dB
Akustisk signaltype:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Pneumatisk drift:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Omgivelsestemperatur:
-30...70 °C
Med kontakt:
nei
LUFTHORN - AP450M
AP lufthorn er egnet for industrimiljøer hvor meget høy lyd kreves dette hornet er på 125dB. Bruker trykkluft og lager den klassiske "tåkelur 'lyd.
Lufttrykk 55-140psi
Luft forbruk 50-133 L/min
Kapsling IP66
Temp.-30 til + 70C.
Diameter 127mm lengde 450mm
AP lufthorn er egnet for industrimiljøer hvor meget høy lyd kreves dette hornet er på 125dB. Bruker trykkluft og lager den klassiske "tåkelur 'lyd.
Lufttrykk 55-140psi
Luft forbruk 50-133 L/min
Kapsling IP66
Temp.-30 til + 70C.
Diameter 127mm lengde 450mm


