Moflash - MOFLASH IS-SB EX SIR/BLINK 24vDc,9LEDs,32mA,blå,IP66,32 - IS-SB-02-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall toner - 32
For Ex-sone - 1, 2
Lydstyrke - 106 dB
Nominell spenning - 24 V
Kapslingsfarge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070947006925
Elnummer
6220225
Leverandørens varenummer
IS-SB-02-03
Typebeskrivelse
6220225
Antall toner:
32
For Ex-sone:
1, 2
Lydstyrke:
106 dB
Nominell spenning:
24 V
Kapslingsfarge:
Rød
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Strømtype:
DC
Strømforbruk:
0,33 A
SIRENE og LED EX IS-SB-02-03-blå
Denne sirene med LED er godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer
for gruppe I (gruvedrift) og gruppe II (over bakkenivå) Signallyset har en DIP-bryter som gir
alternativene kan endres fra en 1 Hz(60FPM) blinke hastighet til en statisk (konstant
På) signal.
En spesialdesignet tidsbesparende base muliggjør en rask og enkel installasjon av
denne enheten uten ekstra kabling. Ytterligere detaljer finnes i installasjonveiledningen
Denne enheten må brukes sammen med en godkjent Zener Barrier eller
Galvanisk Isolator. Disse barrier og galvaniske isolatorer må ha følgende egenskaper ikke overstiger
Uo: 28v, Io: 93mA, Po: 660mW, Ci: 0, Li 0 Minsteverdien av Uo skal ikke falle under 23.6v og
minimumsverdien av Io bør ikke falle under 50mA.
Barriere som kan brukes er MTL7728 + Zener Barrier og
MTL7778AC Zener Barrier med omvendt polaritet
NB!! Ønsker en å koble til en sikkerhets barrieren i ett anlegg må enn aldri teste utstyr som skal tilkobles en barriere med over 16 volt før barrieren blir koblet til. Hvis dette blir gjort vil sikringen i barrieren ryke og barrieren være ødelagt. Så derfor koble alltid barrieren inn først så utstyret for å unngå at dette skjer.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 33mA
Kapsling IP66
Lydstyrke opptil 105dB og 32 toner
Temp.-40 til + 55C.
Mål Diameter 102mm Høyde 105mm
Denne sirene med LED er godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer
for gruppe I (gruvedrift) og gruppe II (over bakkenivå) Signallyset har en DIP-bryter som gir
alternativene kan endres fra en 1 Hz(60FPM) blinke hastighet til en statisk (konstant
På) signal.
En spesialdesignet tidsbesparende base muliggjør en rask og enkel installasjon av
denne enheten uten ekstra kabling. Ytterligere detaljer finnes i installasjonveiledningen
Denne enheten må brukes sammen med en godkjent Zener Barrier eller
Galvanisk Isolator. Disse barrier og galvaniske isolatorer må ha følgende egenskaper ikke overstiger
Uo: 28v, Io: 93mA, Po: 660mW, Ci: 0, Li 0 Minsteverdien av Uo skal ikke falle under 23.6v og
minimumsverdien av Io bør ikke falle under 50mA.
Barriere som kan brukes er MTL7728 + Zener Barrier og
MTL7778AC Zener Barrier med omvendt polaritet
NB!! Ønsker en å koble til en sikkerhets barrieren i ett anlegg må enn aldri teste utstyr som skal tilkobles en barriere med over 16 volt før barrieren blir koblet til. Hvis dette blir gjort vil sikringen i barrieren ryke og barrieren være ødelagt. Så derfor koble alltid barrieren inn først så utstyret for å unngå at dette skjer.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 33mA
Kapsling IP66
Lydstyrke opptil 105dB og 32 toner
Temp.-40 til + 55C.
Mål Diameter 102mm Høyde 105mm