Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-02-02 24vDC,45mA,rød,IP65 - 6220068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Strømforbruk - 0,045 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005577
Elnummer
6220068
Leverandørens varenummer
6220068
Typebeskrivelse
6220068
Merkespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Strømforbruk:
0,045 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
LYSTÅRN ECO LED TLM 02-02- rød
Modulbasert lystårn med enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 45mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 55mm.
Modulbasert lystårn med enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 45mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 55mm.