Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-AUD-02 24vDc,55mA,100dB,IP65 - 6220073

KopierKopier
Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-AUD-02 24vDc,55mA,100dB,IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Puls

  • Lydstyrke - 100 dB

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947005584

Elnummer

6220073

Leverandørens varenummer

6220073

Typebeskrivelse

6220073

Akustisk signaltype:

Puls

Lydstyrke:

100 dB

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

DC

LYSTÅRN ECO LED TLM AUD-02

Modulbasert audio(lyd) del for lystårn. Dc versjonen har pulserende lyd enten 60 eller 80 puleringer i minuttet
Spenning 24v Dc
Lyd styrke 100dB

Strømforbruk 55mA

Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 53mm.