Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LED-TLM-AUD-04 85-275vAC,20mA,100/120dB,IP6 - 6220074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Puls
Lydstyrke - 80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 85...275 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 85...275 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005867
Elnummer
6220074
Leverandørens varenummer
6220074
Typebeskrivelse
6220074
Akustisk signaltype:
Puls
Lydstyrke:
80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
85...275 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
85...275 V
LYSTÅRN ECO LED TLM AUD-04
Modulbasert audio(lyd) del for lystårn. Ac versjonen har kunne fast lyd ikke pulserende lyd.
Spenning 85-275v Ac
Lyd styrke 80dB
Strømforbruk 55mA
Kapsling IP54
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 53mm.
Modulbasert audio(lyd) del for lystårn. Ac versjonen har kunne fast lyd ikke pulserende lyd.
Spenning 85-275v Ac
Lyd styrke 80dB
Strømforbruk 55mA
Kapsling IP54
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 70mm total høyde 53mm.