Moflash - MOFLASH LYSTÅRN LEDA125-01 24vDc,350mA,90dB,orange,rød,g - 6220088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Nominell spenning - 24 V
Antall farger - 3
Monteringsmetode - Vegg
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005980
Elnummer
6220088
Leverandørens varenummer
6220088
Typebeskrivelse
6220088
Spenningstype:
DC
Nominell spenning:
24 V
Antall farger:
3
Monteringsmetode:
Vegg
Kapslingsfarge:
Svart
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Innebygd akustisk signal:
Ja
LEDA125-01 tilbyr maksimal fleksibilitet i form av visuelle og hørbare krav.
Lystårnet har 3 farger, gul, grønn og rød i sammen med et lydsignal.
To piezo sirener på 90dB ligger i bunnen av enheten kan lett synkronisert med alle farger
og blinke tempo som kreves. Lystårnet er ett kostnadseffektiv alternativ til ett tradisjonelle tårn.
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 350mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 45C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.


