Moflash - MOFLASH OSL-02-32-02 24AC/DC/500mA, LED, 32CD, RØD, IP - OSL-O2-32-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Farge på lampehette - Fargeløs
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877015240
Elnummer
6223024
Leverandørens varenummer
OSL-O2-32-02
Typebeskrivelse
LED Varsellamper
Nominell spenning:
24 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge på lampehette:
Fargeløs
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Effekt:
12 W
24VAC/DC/500mA, rød LED 12w/32CD, statisk lys, IP66.


