Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LED80-02-02 10-100vDc,90-200mA,rød,IP67 - 6220054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Merkespenning ved DC - 10...100 V
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005539
Elnummer
6220054
Leverandørens varenummer
6220054
Typebeskrivelse
6220054
Merkespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Merkespenning ved DC:
10...100 V
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Merkespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Strømforbruk:
200 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 10-100vDc
Ved 24vDc bruker den 90mA ved blinkende lys og 200mA ved fast lys.
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.


