Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LED80-04-02 115/230vAC, 20mA,rød,IP67 - 6220056

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LED80-04-02 115/230vAC, 20mA,rød,IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 115...230 V

  • Merkespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype - AC

  • Farge på lampehette - Rød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947005553

Elnummer

6220056

Leverandørens varenummer

6220056

Typebeskrivelse

6220056

Merkespenning ved AC 50 Hz:

115...230 V

Merkespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype:

AC

Farge på lampehette:

Rød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Merkespenning ved AC 60 Hz:

115...230 V

Strømforbruk:

20 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

SIGNALLYS -LED 80-04-02 - rød

Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 115-230vAc
Strømforbruk 20mA
Kapsling IP67
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 76mm total høyde 50mm.