Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LEDD100-02 20-30vAC/DC,110mA,orange,IP65 - 6220057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon blinklys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005607
Elnummer
6220057
Leverandørens varenummer
6220057
Typebeskrivelse
6220057
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
Ja
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
110 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Solardrift:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 20-30v Ac/Dc
Ved 24vDc bruker den 110mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 90mm total høyde 119mm.


