Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LEDD100-05- 40-380vDC,85-280vAc,35mA,oran - 6220060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon blinklys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005638
Elnummer
6220060
Leverandørens varenummer
6220060
Typebeskrivelse
6220060
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
Ja
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
35 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Solardrift:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230vAC er 35mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 90mm total høyde 119mm.