Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LEDD100-05- 40-380vDC,85-280vAc,35mA,rød, - 6220061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - AC/DC
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon blinklys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947005652
Elnummer
6220061
Leverandørens varenummer
6220061
Typebeskrivelse
6220061
Spenningstype:
AC/DC
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
Ja
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
35 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Solardrift:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys.
Spenning 40-380v Dc og 85-280v Ac
Strømforbruk ved 230vAC er 35mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 90mm total høyde 119mm.