Moflash - MOFLASH SIGNALLYS LEDD125-02- 24vDc,150mA,orange,IP65 - 6220076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningstype - DC
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon blinklys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006581
Elnummer
6220076
Leverandørens varenummer
6220076
Typebeskrivelse
6220076
Spenningstype:
DC
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon blinklys:
Ja
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Strømforbruk:
170 A
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Svart
Solardrift:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...55 °C
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Kompakt signallys for enten fast lys eller blinkende lys. Dette signallyset har en tretrinns
alarm funksjon som velges ved hjelp av lask på kretskortet.
1. Fast modus
2. Blinke modus på 1 Hz -60 blink pr.min
3. Blinke modus på 2 Hz -90 blink pr.min
Spenning 24v Dc
Strømforbruk 170mA
Kapsling IP65
Temp.-20 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.