Moflash - MOFLASH SIGNALLYS XENON X125- 10-100vDc/20-72vAc,130mA,2,0J - 6220093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006031
Elnummer
6220093
Leverandørens varenummer
6220093
Typebeskrivelse
6220093
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Kapslingsmateriale:
Plast
Med kontakt:
nei
Lampetype:
Xenon
Veggmontering:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Iflg. EN 54-23:
nei
Signallys X125 er ett blinkende signallys. Xenon signallys sender ut ett veldig kort lyseglimt (60 blink i minuttet) av ioniserende lys via en utlading av en stor strøm gjennom xenon gass.
Spenning 10-100v Dc og 20-720v Ac
Strømforbruk ved 24v 130mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Diameter 98mm total høyde 162mm.
Et Moflash-produkt
Oppdag Moflash-serien


