Moflash - MOFLASH SUMMER ELEKTRO MEKANI 115/230vAc/Dc,0.4/0.2A,420Hz,
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 115,23 V
Lydstyrke - 111 dB
Kapslingsfarge - Svart
Toneart - Tone
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006239
Elnummer
6220113
Leverandørens varenummer
AE95-08
Typebeskrivelse
6220113
Nominell spenning
115,23 V
Lydstyrke
111 dB
Kapslingsfarge
Svart
Toneart
Tone
Monteringsmetode
Innbygning
Strømtype
AC/DC
Strømforbruk
40 A
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Kapslingsmateriale
Metall
Innebygd transformator
Nei
SUMMER ELEKTRO MEKANISK - AE95-08
AE95 elektro mekanisk summer er egnet for bruk i områder der en lav frekvens og en gjennomtrengende lydsignal er påkrevd.Summeren har en enkelt alarm og når en setter strøm på elektromagneten begynner membranen å vibrere og skaper en unikt akustisk tone på hele 111 dB.
Spenning 115-230v Dc/Ac
Strømforbruk 40mA
Kapsling IP65
Temp.-30 til + 60C.
Diameter 96mm total høyde 85mm.