Moflash - MOFLASH SUMMER,PIEZO AE20M-230 130-240vAc,2900Hz,25mA,90dB,I - AE20M-230

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SUMMER,PIEZO AE20M-230 130-240vAc,2900Hz,25mA,90dB,I

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

90 dB
Se tilgjengelige varianter85 dB

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Toneart - Puls

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Strømtype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AE20M Series

EAN/GTIN

7070947006192

Elnummer

6220109

Leverandørens varenummer

AE20M-230

Typebeskrivelse

6220109

Lydstyrke:

90 dB

Kapslingsfarge:

Svart

Toneart:

Puls

Monteringsmetode:

Innbygning

Strømtype:

AC

Strømforbruk:

25 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd transformator:

nei

SUMMER PIEZO- AE20M-230

AE20M Piezo summer har lavt svært lavt strømforbruk. En gjenget låsering sørger for enkel installasjon i f.eks tynne plater.Summeren har en rask pulserende eller kontinuerlig
tone på 90dB velges ved hjelp av tre forskjellige tilkoblingsklemmer.
Spenning 130-240v Ac
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP55
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 27mm total høyde 43,5mm.