Moflash - MOFLASH SUMMER,PIEZO AE20M-24 10-28vDc,2900Hz,25mA,85dB,IP55 - AE20M-24

KopierKopier
Moflash - MOFLASH SUMMER,PIEZO AE20M-24 10-28vDc,2900Hz,25mA,85dB,IP55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

85 dB
Se tilgjengelige varianter90 dB

Strømtype:

DC
Se tilgjengelige varianterAC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lydstyrke - 85 dB

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Toneart - Puls

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Strømtype - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947006185

Elnummer

6220108

Leverandørens varenummer

AE20M-24

Typebeskrivelse

6220108

Lydstyrke:

85 dB

Kapslingsfarge:

Svart

Toneart:

Puls

Monteringsmetode:

Innbygning

Strømtype:

DC

Strømforbruk:

25 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Kapslingsmateriale:

Plast

Innebygd transformator:

nei

SUMMER PIEZO- AE20M-24

AE20M Piezo summer har lavt svært lavt strømforbruk. En gjenget låsering sørger for enkel installasjon i f.eks tynne plater.Summeren har en rask pulserende eller kontinuerlig
tone på 85dB velges ved hjelp av tre forskjellige tilkoblingsklemmer.
Spenning 10-28v Dc
Strømforbruk 25mA
Kapsling IP55
Temp.-20 til + 60C.
Diameter 27mm total høyde 43,5mm.