Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS DOBBEL MOD 20-30vAc/Dc,240mA,rød og grøn - LED-TL-02-02-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 20 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070947006505
Elnummer
6220140
Leverandørens varenummer
LED-TL-02-02-04
Typebeskrivelse
6220140
Nominell spenning:
20 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
TRAFIKKLYS DOBBEL MODUL LED-TL-01-02-04-rød-grønn
Trafikklys for fast lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 240mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.
Trafikklys for fast lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 240mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 249mm.


