Moflash - MOFLASH TRAFIKKLYS TRIPPEL MO 20-30vAc/Dc,360mA,rød,orange - LED-TL-02-02-01-04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 20 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED TL Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070947006543
Elnummer
6220144
Leverandørens varenummer
LED-TL-02-02-01-04
Typebeskrivelse
6220144
Nominell spenning:
20 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trafikklys fast lys på rød og grønn, oransje både blinkende lys eller fast lys.
Spenning 20-30v Dc/Ac
Strømforbruk ved 24v er 360mA
Kapsling IP65
Temp.-25 til + 55C.
Dybde 147,5mm total høyde 358mm.


