Utgått

MOSO - LED Driver 24V 300W IP67 - EUV-300S024ST

KopierKopier
MOSO - LED Driver 24V 300W IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 1...12500 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881210839

Elnummer

6651163

Leverandørens varenummer

EUV-300S024ST

Typebeskrivelse

6651163

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

1...12500 mA

Utgangseffekt:

0...300 W

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

251 mm

Bredde:

98 mm

Høyde:

44,5 mm

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED Stripes. For utendørs bruk, IP67. Aluminium. Leveres med ledning med løs ende på primær- og sekundærside.