MP Bolagen - Øyebolt M6x80mm Els MP-930E - 13 538 19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - C15 (stål)
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Øyets indre diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333116839
Elnummer
1353819
Leverandørens varenummer
13 538 19
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
C15 (stål)
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Øyets indre diameter:
8 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestigning:
1 mm
Antall gjenger pr. tomme:
0
Total lengde:
100 mm
Helgjenget:
Ja
Gjengelengde:
75 mm
Skaftengde:
25 mm
Skaftdiameter:
20 mm
Maks last:
0 kg
Roterbar:
nei


