Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - 230V 4-veis f/ gulvboks Hvit UST45-W 4 - 1205131

KopierKopier
MP Bolagen - 230V 4-veis f/ gulvboks Hvit  UST45-W 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall USB-C porter - 0

  • Antall stikkontakter - 4

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4040918157188

Elnummer

1205131

Leverandørens varenummer

1205131

Typebeskrivelse

1205131

Antall USB-C porter:

0

Antall stikkontakter:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Klikkfeste

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A porter:

0

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Antall stikkontakter med bryter:

4

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

nei

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

180 mm

230V-uttag - 1, 2 eller 4-veis