MP Bolagen - 2xRJ45 uttak MP-U131D - 1205084

KopierKopier
MP Bolagen - 2xRJ45 uttak MP-U131D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Ethernet

  • Kontakttilkobling 1 - Andre

  • Kontakttilkobling 2 - RJ45 8 (8)

  • Med opphengsøyer - 1

  • Lengde - 7,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nedføringsstaver MP

EAN/GTIN

7394333500768

Elnummer

1205084

Leverandørens varenummer

1205084

Typebeskrivelse

1205084

Bruksområde:

Ethernet

Kontakttilkobling 1:

Andre

Kontakttilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Med opphengsøyer:

1

Lengde:

7,5 m

Skjermet:

nei

Farge på ytre kappe:

Hvit

7,5 m kabel, Cat6 UTP inkl kontakt, monteringsbrikke og frontlokk.