MP Bolagen - Adapterbrikke skråtak Varmgalv MP-902Z - 1351800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333122458
Elnummer
1351800
Leverandørens varenummer
1351800
Typebeskrivelse
Tilbehør Kabelbane
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
For montasje av gjengestang/pendel i skråtak. Kombineres med vinkel- og gjengestangsfeste.


