MP Bolagen - Ankermutter M10x20 H=21 Syref MP-978R - 1353237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MPSS
EAN/GTIN
7394333029351
Elnummer
1353237
Leverandørens varenummer
1353237
Typebeskrivelse
1353237
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Syrefast: miljøklasse C5I/C5M


