MP Bolagen - Ankermutter M10x20 H=21 Varmf MP-978Z - 1353232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
EAN/GTIN
7394333029061
Elnummer
1353232
Leverandørens varenummer
1353232
Typebeskrivelse
1353232
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
60 µm
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei


