MP Bolagen - Ankermutter M10x25 H=41 Varmf MP-979Z - 1353234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333029221
Elnummer
1353234
Leverandørens varenummer
1353234
Typebeskrivelse
1353234
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
Ja
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
60 µm
Med underlagsskive:
nei
Med klemplate:
nei
Med sekskantmutter:
nei
Med gjenged ende:
nei
Kan klikkes på plass:
nei
Ankermutter for innfesting i takpendler og ankerskinner. Passer til pendel/skinne med høyde 41 mm. Varmforsinket


