MP Bolagen - Ankermutter M8x20 H=21 Varmf MP-976Z - 1353230

KopierKopier
MP Bolagen - Ankermutter M8x20 H=21 Varmf MP-976Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Gjengetype - Metrisk

  • Med fjær - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333028835

Elnummer

1353230

Leverandørens varenummer

1353230

Typebeskrivelse

1353230

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Gjengetype:

Metrisk

Med fjær:

Ja

Med underlagsskive:

nei

Med klemplate:

nei

Med sekskantmutter:

nei

Med gjenged ende:

nei

Kan klikkes på plass:

nei

Ankermutter for innfesting i takpendler og ankerskinner. Passer til pendel/skinne med høyde 21 mm. Varmforsinket