MP Bolagen - Ankerskinne 41x21 Hvit 0,5m MP-026V - 1353731

KopierKopier
MP Bolagen - Ankerskinne 41x21 Hvit 0,5m MP-026V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 500 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333045481

Elnummer

1353731

Leverandørens varenummer

1353731

Typebeskrivelse

1353731

Lengde:

500 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Bredde:

41 mm

Høyde:

21 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

20 µm

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

865 kg

Godstykkelse: 2,5 mm
Materiale: Hvitlakkert