MP Bolagen - Ankerskinne 41x21 Varm 0,375m MP-025Z - 1353744

KopierKopier
MP Bolagen - Ankerskinne 41x21 Varm 0,375m MP-025Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 375 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333036335

Elnummer

1353744

Leverandørens varenummer

1353744

Typebeskrivelse

1353744

Lengde:

375 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

41 mm

Høyde:

21 mm

Slissebredde:

22 mm

Materialtykkelse:

2,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

60 µm

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

648 kg

Godstykkelse: 2,5 mm

Materiale:
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)