MP Bolagen - Ankerskinne 47/26 SS L=3m 6520-48 - 1354337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Profilform - C-profil
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333401447
Elnummer
1354337
Leverandørens varenummer
1354337
Typebeskrivelse
1354337
Lengde:
3000 mm
Profilform:
C-profil
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
47 mm
Høyde:
26 mm
Slissebredde:
25 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm⁴ cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm⁴ cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Klar høyde:
nei
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vekt:
5400 kg


