Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Ankerskinne dobl 47/52 SS L=3m 6525-48 - 1354338

KopierKopier
MP Bolagen - Ankerskinne dobl 47/52 SS L=3m 6525-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 3000 mm

  • Profilform - C-profil

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333401461

Elnummer

1354338

Leverandørens varenummer

1354338

Typebeskrivelse

1354338

Lengde:

3000 mm

Profilform:

C-profil

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

47 mm

Høyde:

52 mm

Slissebredde:

25 mm

Materialtykkelse:

2 mm

Modell / utførelse:

Dobbeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm⁴ cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm⁴ cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Klar høyde:

nei

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

10800 kg

Dobbel ankerskinne SS2348 / AISI 316L. For mittpendelmontering med pendelkonsoll eller veggkonsoll.