MP Bolagen - Armaturfeste 100mm Hvit MP-622V - 13 538 13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333136493
Elnummer
1353813
Leverandørens varenummer
13 538 13
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Armaturfestet omslutter hele banen. Armaturer med ledning/støpsel blir da enkelt flyttbare. Festet produseres på bestilling til banebreddene 300 - 600 mm.
.
.


