MP Bolagen - Armaturfeste 150mm Hvit MP-632V - 13 538 15

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturfeste 150mm Hvit MP-632V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333136653

Elnummer

1353815

Leverandørens varenummer

13 538 15

Typebeskrivelse

ARMATURSKINNE STÅL

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Armaturfestet omslutter hele banen. Armaturer med ledning/støpsel blir da enkelt flyttbare. Festet produseres på bestilling til banebreddene 300 - 600 mm.

.