MP Bolagen - Armaturfeste 150mm Sendz MP-632S - 13 538 14

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturfeste 150mm Sendz MP-632S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333136523

Elnummer

1353814

Leverandørens varenummer

13 538 14

Typebeskrivelse

ARMATURSKINNE STÅL

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Armaturfestet omslutter hele banen. Armaturer med ledning/støpsel blir da enkelt flyttbare. Festet produseres på bestilling til banebreddene 300 - 600 mm.

Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)