MP Bolagen - Armaturplate FZ Sendz MP-111S - 1352468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 300 mm
Platebredde - 105 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333026053
Elnummer
1352468
Leverandørens varenummer
1352468
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
300 mm
Platebredde:
105 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Armaturplate for stiger, plaseres mellom to stigetrinn for montering av armaturer, bokser m.m. under stigen. Låses ved å brette en tunge rundt et stigetrinn.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


