MP Bolagen - Armaturplate Sendz MP-109S - 1352471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 105 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333023885
Elnummer
1352471
Leverandørens varenummer
1352471
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
105 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


