MP Bolagen - Armaturplate Varmf MP-109Z - 1352470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 250 mm
Platebredde - 105 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333723884
Elnummer
1352470
Leverandørens varenummer
1352470
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
250 mm
Platebredde:
105 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Armaturplate beregnet for stigetype MP-S, MP-TS og MP-Z, plaseres mellom to stigetrinn for montering av armaturer, bokser m.m. under stigen. Låses ved å brette en tunge rundt et stigetrinn.


