MP Bolagen - Armaturskinne 100mm L=3m Varmf MP-321Z - 13 538 63
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333903835
Elnummer
1353863
Leverandørens varenummer
13 538 63
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde:
45 mm
Bredde:
100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4500 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Kontakttype:
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Vekt:
1663 kg/m
Mulig konsollavstand:
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537):
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:
0 N/m