MP Bolagen - Armaturskinne 200mm L=3m Hvit MP-341V - 13 538 08

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturskinne 200mm L=3m Hvit MP-341V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 200 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333104355

Elnummer

1353808

Leverandørens varenummer

13 538 08

Typebeskrivelse

ARMATURSKINNE STÅL

Høyde:

45 mm

Bredde:

200 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Materialtykkelse:

1 mm

Nyttbart tverrsnitt:

9000 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Forbindelsestype:

Andre

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

2363 kg/m

Mulig støtteavstand:

0,1...3 m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 4,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 5,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 6,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 7,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 8,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m:

0 N/m

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 10,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m:

0 N/m

 Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m:

0 N/m

Armaturskinnene med hullbilde for enklere montasje med flat-pinns kontakt – han/hun. Lakkert skinne leveres med innvendig lakkfrie ender.

.