MP Bolagen - Armaturskinne 50mm L=3m Hvit MP-391V - 1353802

KopierKopier
MP Bolagen - Armaturskinne 50mm L=3m Hvit MP-391V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 45 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Materialtykkelse - 1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333103709

Elnummer

1353802

Leverandørens varenummer

1353802

Typebeskrivelse

1353802

Høyde:

45 mm

Bredde:

50 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Materialtykkelse:

1 mm

Lengde:

2999 mm

Nyttbart tverrsnitt:

2250 mm²

Med overdel:

nei

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Kontakttype:

Andre

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9010

Vekt:

1182 kg/m

Mulig konsollavstand:

0,1...3 m

Armaturskinnene med hullbilde for enklere montasje med flat-pinns kontakt – han/hun. Lakkert skinne leveres med innvendig lakkfrie ender.

.