MP Bolagen - Armaturskinne 75mm L=3m Alus MP-311AZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 75 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333103266
Elnummer
1353853
Leverandørens varenummer
13 538 53
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde
45 mm
Bredde
75 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
3375 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Kontakttype
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Sink
Vekt
1393 kg/m
Mulig konsollavstand
0,1...3 m
Lakkert skinne leveres med innvendig lakkfrie ender. Andre lengder, farger og varmforsinket skinne tilbys på forespørsel.