MP Bolagen - Armaturskinne 75mm L=3m Hvit MP-311V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 75 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Materialtykkelse - 1 mm
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7394333103389
Elnummer
1353861
Leverandørens varenummer
13 538 61
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde
45 mm
Bredde
75 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert og belagt
Materialtykkelse
1 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
3375 mm²
Med overdel
Nei
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
NATO hullmønster
Nei
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Kontakttype
Andre
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Materialkvalitet
Andre
Farge
Hvit
RAL-nummer
9009
Vekt
1392 kg/m
Mulig konsollavstand
0,1...3 m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 7,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 8,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 9,0 m
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning med støtteavstand 10,0 m (IEC 61537)
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 11,0 m
0 N/m
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537 med støtteavstand 12,0 m
0 N/m
Armaturskinne i sendzimirforsinket stål, epoxilakkert hvit RAL9010 (NCS 0502-Y). Lengde 3 m, platetykkelse 1,0 mm. Rennen er utstyrt med lakkfrie ender og klarer kravet for potenstialutjemning