MP Bolagen - Armaturskinne 75mm L=3m Sendz MP-311S - 13 538 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 75 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333103259
Elnummer
1353860
Leverandørens varenummer
13 538 60
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde:
45 mm
Bredde:
75 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1 mm
Nyttbart tverrsnitt:
3375 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Vekt:
1393 kg/m
Mulig støtteavstand:
0,1...3 m
Disse verdier gjelder ved normal belastning.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


