MP Bolagen - Avgrening venstre SS 6660-48 - 1354347

KopierKopier
MP Bolagen - Avgrening venstre SS 6660-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hjørneskjøtestykke

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333400884

Elnummer

1354347

Leverandørens varenummer

1354347

Typebeskrivelse

1354347

Modell / utførelse:

Hjørneskjøtestykke

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...600 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

182 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Horisontal avgrening SS2348 / AISI 316L.
Anvendes for horisontal avgrening.
Skrue og mutter medfølger.
Oppfyller kravet til potensialutjevning iht. SS-EN 61537:2007