MP Bolagen - Bærekonsoll 120-600 Varmf MP-757Z - 1352057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 120...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...110 mm
Modell / utførelse - Nedhengt
Renefeste - Festelask
Nyttelastkapasitet - 800 N
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
EAN/GTIN
7394333052625
Elnummer
1352057
Leverandørens varenummer
1352057
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...600 mm
Egnet for kabelstøttesystem høyde:
50...110 mm
Modell / utførelse:
Nedhengt
Renefeste:
Festelask
Nyttelastkapasitet:
800 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Makslast: 80 kg.
Bruddlast: = 1,7 ggr makslasten.


